Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

pias® önfúró csavar, D-fejű, peremmel és H kereszthornyos fejjel

pias, acél, feketére horg., D-fejű, H, peremmel
CSAV-ÖNF-DF-PER-H2-(A2S)-4,2X13

Cikksz. 021824 13
EAN 4038898520344

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fekete horganyzott acél (A2S), Phillips fej.

Fúrás, menetmetszés és becsavarozás – mindez egy lépésben


Ezért jelentősen kevesebb idő és erőfeszítés szükséges



Pontos furatátmérő mindegyik csavarkötéshez


  • Minimális menettűrést eredményez

  • Mindig optimális kapcsolat


Kiküszöböli a szerelési hibákat

Megjegyzés
  • A rápréselt perem által a felületi nyomás csökken, ezért az átszakadás veszélye minimálisra redukálható

  • A szorítóerő a használata során kb. 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges

  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható.


Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Önfúró csavar műanyagok vagy vékony fémlemezek felfogatásához, fém aljzatkonstrukcióra.


Anyag

Acél

Bevonat

Feketére horganyzott

Névleges átmérő (d1)

4.2 mm

Hosszúság (l1)

13 mm

Fejátmérő (dk)

11.0 mm

Fejhossz (k1)

2.6 mm

Fúróhegy hossza (lp)

3.7 mm

Egyéb szabvány

Vállalati szabvány

Fej típusa

D-fejű, karimás

Belső meghajtó

PH2

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Min. ajánlott alépítmény-vastagság

1.5 mm

Átfúrandó anyagvastagság max. (fém)

3.5 mm

Max. rögzítési vastagság (lB)

6 mm

Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat)

1700-2500 Ford/perc

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk